Eriks

3-teilige Kupplung flach dichtend 64 bar Typ LR131S in rfs, Rohrmaß 42,4x3,2

  • ERIKS:12968019
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

144,30 €/ Stückexkl. MwSt

168,83 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
LR131S
Material
AISI 316
Außendurchmesser der Anschweißspitze
42.4 mm
Dicke der zu schweißenden Spitze
3.2 mm
Anschlusstyp
Rohrende
Schlaucharmatur Typ
3 Stück Schweißverschraubung
Anschlussarmatur
ISO
Größe Anschlussarmatur
1.1/4" (42.4 x 3.2)
Material Dichtung
PTFE
Temperaturbereich
von -200 bis 260 °C
Max. Betriebsdruck
64 bar