Eriks

3-teilige Kupplung flach dichtend 40 bar Typ LR131U in rfs, Innengewinde BSPP x Außengewinde BSPT 3"

  • ERIKS:12968013
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

1.086,80 €/ Stückexkl. MwSt

1.271,56 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Material
AISI 316
Typ
LR131U
Max. Betriebsdruck
40 bar
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde 3-Teilig
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
3"
Schlaucharmatur Typ 2
Außengewinde
Winkel (Grad)
0 °
Anschlussarmatur 2
BSPT
Größe Anschlussarmatur 2
3"
Form
Gerade
Temperaturbereich
von -200 bis 260 °C