Eriks

3-teilige Kupplung flach dichtend 40 bar Typ LR131 in rfs, Innengewinde BSPP 3"

  • ERIKS:12968011
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

828,10 €/ Stückexkl. MwSt

968,88 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Material
AISI 316
Typ
LR131
Max. Betriebsdruck
40 bar
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde 3-Teilig
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
3"
Schlaucharmatur Typ 2
Innengewinde fix
Winkel (Grad)
0 °
Anschlussarmatur 2
BSPP
Größe Anschlussarmatur 2
3"
Form
Gerade
Temperaturbereich
von -200 bis 260 °C