Eriks

3-teilige Kupplung flach dichtend 100 bar Typ LR131S in rfs, Rohrmaß 30x2,5

  • ERIKS:12968008
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

88,08 €/ Stückexkl. MwSt

103,05 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
LR131S
Material
AISI 316
Außendurchmesser der Anschweißspitze
30 mm
Dicke der zu schweißenden Spitze
2.5 mm
Anschlusstyp
Rohrende
Schlaucharmatur Typ
3 Stück Schweißverschraubung
Anschlussarmatur
DIN
Größe Anschlussarmatur
1" (30.0 x 2.5)
Material Dichtung
PTFE
Temperaturbereich
von -200 bis 260 °C
Max. Betriebsdruck
100 bar