Eriks

3-teilige Kupplung flach dichtend 100 bar Typ LR131S in rfs, Rohrmaß 21,3x2,7

  • ERIKS:12967953
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

60,97 €/ Stückexkl. MwSt

71,33 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
LR131S
Material
AISI 316
Außendurchmesser der Anschweißspitze
21.3 mm
Dicke der zu schweißenden Spitze
2.7 mm
Anschlusstyp
Rohrende
Schlaucharmatur Typ
3 Stück Schweißverschraubung
Anschlussarmatur
ISO
Größe Anschlussarmatur
1/2" (21.3 x 2.7)
Material Dichtung
PTFE
Temperaturbereich
von -200 bis 260 °C
Max. Betriebsdruck
100 bar