Eriks

3-teilige Kupplung flach dichtend 100 bar Typ LR131S in rfs, Rohrmaß 14x2

  • ERIKS:12968004
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

46,41 €/ Stückexkl. MwSt

54,30 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
LR131S
Material
AISI 316
Außendurchmesser der Anschweißspitze
14 mm
Dicke der zu schweißenden Spitze
2 mm
Anschlusstyp
Rohrende
Schlaucharmatur Typ
3 Stück Schweißverschraubung
Anschlussarmatur
DIN
Größe Anschlussarmatur
3/8" (14.0 x 2.0)
Material Dichtung
PTFE
Temperaturbereich
von -200 bis 260 °C
Max. Betriebsdruck
100 bar