Eriks

3-teilige flachdichtende Verschraubung 100 bar Typ LR131S aus Edelstahl, Rohrgröße 33,7x3,3

  • ERIKS:12967954
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

98,15 €/ Stückexkl. MwSt

114,84 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
LR131S
Material
AISI 316
Außendurchmesser der Anschweißspitze
33.7 mm
Dicke der zu schweißenden Spitze
3.3 mm
Anschlusstyp
Rohrende
Schlaucharmatur Typ
3 Stück Schweißverschraubung
Anschlussarmatur
ISO
Größe Anschlussarmatur
1" (33.7 x 3.3)
Material Dichtung
PTFE
Temperaturbereich
von -200 bis 260 °C
Max. Betriebsdruck
100 bar