Eriks

2207 Edelstahl 316 1/8" Doppelnippel Sechskant

  • ERIKS:23363336
Image 1
Zur Liste hinzufügen

2,31 €/ Stückexkl. MwSt

2,70 €inkl. MwSt

208 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Form
Doppelnippel
Material
Edelstahl
Werkstoffqualität
SS316
Nennweite
1/8"
Anschluss
Außengewinde (BSPP)
F
30 mm
F1
32 mm
K
14 mm
L
21 mm
L1
5 mm