Eriks

100 Kabelbinder 292x7.6mm weiss

  • ERIKS:12591974
Image 1
Aus PA 6.6, in Verpackungseinheiten (Paket) zu 100 St.
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Material
Kunststoff
Werkstoffqualität
PA 6.6
Farbe
Natur
Breite des Bandes
7.6 mm
Bandlänge
292 mm
Max. Bündeldurchmesser
76 mm
Zugfestigkeit
544 N