Eriks

100 Kabelbinder 160x2.5mm weiss

  • ERIKS:12591963
Image 1
Aus PA 6.6, in Verpackungseinheiten (Paket) zu 100 St.
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Material
Kunststoff
Werkstoffqualität
PA 6.6
Farbe
Natur
Breite des Bandes
2.5 mm
Bandlänge
160 mm
Max. Bündeldurchmesser
40 mm
Zugfestigkeit
81 N