Eriks
GEKA

GEKA Kupplung Geka Plus Typ 104 in Edelstahl mit Schlauchtülle 25

  • ERIKS:12490059
  • Hersteller:40104CS
Image 1
Zur Liste hinzufügen

47,13 €/ Stückexkl. MwSt

55,14 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEKA
Typ
GEKA Plus
Material
AISI 316
Anschlusstyp
Schnellkupplung
Schlaucharmatur Typ
Klauenkupplung
Anschlussarmatur
GEKA Plus
Größe Anschlussarmatur
Claw distance 40mm
Material Dichtung
NBR
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Sägezahn
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN25
Max. Betriebsdruck
10 bar
Max. Betriebsdruck
145 psi