27,04 €/ Stückexkl. MwSt
31,64 €inkl. MwSt
55 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GEKA |
Typ | GEKA Plus |
Material | Messing |
Anschlusstyp | Schnellkupplung |
Schlaucharmatur Typ | Klauenkupplung |
Anschlussarmatur | GEKA Plus |
Größe Anschlussarmatur | Claw distance 40mm |
Material Dichtung | NBR |
Winkel (Grad) | 0 ° |
Ausführung Schlauchstutzen | Sägezahn |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN25 |
Max. Betriebsdruck | 10 bar |
Max. Betriebsdruck | 145 psi |