Eriks
GEKA

GEKA Kupplung Geka Plus 103SH Messing Schlauchtülle 19

  • ERIKS:10039527
  • Hersteller:103SH
Image 1
Zur Liste hinzufügen

26,85 €/ Stückexkl. MwSt

31,41 €inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEKA
Typ
GEKA Plus
Material
Messing
Anschlusstyp
Schnellkupplung
Schlaucharmatur Typ
Klauenkupplung
Anschlussarmatur
GEKA Plus
Größe Anschlussarmatur
Claw distance 40mm
Material Dichtung
NBR
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Sägezahn
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN19
Max. Betriebsdruck
10 bar
Max. Betriebsdruck
145 psi