Eriks
GEKA

GEKA Kupplung Geka Edelstahl hose Schlauchstutzen 13

  • ERIKS:12669015
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEKA
Material
Edelstahl
Schlaucharmatur Typ
Klauenkupplung
Größe Anschlussarmatur
40
Material Dichtung
FKM
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Sägezahn
Max. Betriebsdruck
40 bar
Max. Betriebsdruck
580 psi