46,35 €/ Stückexkl. MwSt
54,23 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GEDORE |
Material | Stoff |
Werkstoffqualität | Polyester |
Breite | 240 mm |
Höhe | 240 mm |
Tiefe | 280 mm |
Gesamtzahl der Fächer | 2 |
Mit Fachtrenner | Nein |
Herausnehmbares Fach | Nein |
Mit Schaum | Nein |
Mit Schloss | Nein |
Hängeschlossbügel | Nein |
Mit Teleskopgriff | Nein |
Rollbar | Nein |
Mit Schulterriemen | Nein |
Farbe | Schwarz |
Signalrot | Nein |
Ausführung | Tasche |