Eriks
GEDORE

GEDORE WSL-L7 Werkzeugwagen workster smartline large

  • ERIKS:13330830
  • Hersteller:2977311
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Arbeitsplattform mit Abdeckung aus PP-Kunststoff mit frontaler Abflachung und Rollschutzkante, sowie kleinen zusätzlichen Ablagefächern, Seitenwände mit Euro-Lochung 10 x 38 mm, Seitliche Abrundungen Minimierung von Stoßkanten, Einzelauszugssperre verhindert das Öffnen von mehr als einer Schublade, Einhandbedienung, Zentralverriegelung mit Zylinderschloss, 7 breite Schubladen (B 640 x T 400) mit Vollauszug, Tragfähigkeit pro Schublade 20 kg, Gesamttragkraft 400 kg
Zur Liste hinzufügen

1.035,82 €/ Stückexkl. MwSt

1.211,91 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Material
Stahl
Höhe
1045 mm
Breite
870 mm
Tiefe
870 mm