1.290,16 €/ Stückexkl. MwSt
1.509,49 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GEDORE |
Material | Stahl |
Höhe | 1045 mm |
Breite | 785 mm |
Tiefe | 510 mm |
mit Schubladen | Ja |
Anzahl Schubladen | 7 |
Art der Reifen | Vollgummi |
Mit Bremse | Ja |
Oberflächenschutz | Kunststoffbeschichtet |
Werkstoff der Arbeitsplatte | Sonstige |