Eriks
GEDORE

GEDORE Werkzeugsortimente, S 1500 ES Serie, Satz von 325

  • ERIKS:13193232
  • Hersteller:2319861
Image 1
Umfangreiches Industrie-Sortiment für den Profi, Werkzeuge in metrischen Abmessungen, Werkzeugmodule aus ABS-Kunststoff
Zur Liste hinzufügen

3.628,41 €/ Stückexkl. MwSt

4.245,24 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Serie
S 1500 ES
Typ
Tool assortments
Set-Ausführung
Abzieher-Satz, Kombinationsschraubenschlüsselsatz, Doppel-Ringschlüsselsatz, Steckschlüsselsatz, Zubehör für Steckschlüssel, Steckschlüsselsatz, Steckschlüsselsatz, Steckschlüssel-Satz, Schraubendrehersatz, PH-Schraubendrehersatz, TX-Doppelend-Schraubens
Gesamtzahl der Werkzeuge
325
Heizung-/Sanitärmonteur-Set
Nein
Elektromonteur-Set
Nein
Gewicht
38 kg