Eriks
GEDORE

GEDORE Werkzeugsortiment, TS Serie, Set von 147

  • ERIKS:14047660
  • Hersteller:2955997
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Mit GEDORE Check-Tool-System: Vollständigkeitsprüfung durch 2-farbige Schaumstoffeinlagen, Jedes Werkzeug liegt verrutschsicher in eigener Aussparung, durch Griffmulden leicht herausnehmbar.

1/4" Umschaltknarre, 1/4" Wobble-Verlängerung, 1/4" T-Griff, 1/4" Stecknuss UD-Profil, 1/4" Stecknuss, 1/4" Schraubendreher-Bit Schlitz, 1/4" Schraubendreher-Bit Innensechskant, 1/4" Schraubendreher-Bit XZN, 1/4" Schraubendreher-Bit PH, 1/4" Schraubendreher-Bit PZ, 1/4" Schraubendreher-Bit TX, 1/4" Multigriff, 1/4" Bithalter, 1/2" Umschaltknarre, 1/2" Verlängerung, 1/2" Wobble-Verlängerung, 1/2" Stecknuss, 1/2" Schraubendreher-Stecknuss Innensechskant, Einsatzhalter, 1/4" Sechskant - 1/4" Vierkant, Bit-Adapter 1/4" Sechskant - 1/4" Vierkant, Ringmaulschlüssel UD-Profil, Winkelschlüsselsatz Nr. PH 42-88 (2-10 mm), 3C-Schraubendreher Schlitz, 3C-Schraubendreher PH, PH 1 2 Universalzange, TL Power Kombizange, JC Mehrfachzange, JC Kraft-Seitenschneider, JC Ingenieurhammer, Körner, Durchschlag, Flachmeißel, Kreuzmeißel, Splinttreiber, Spiralbohrer
Zur Liste hinzufügen

1.203,90 €/ Stückexkl. MwSt

1.408,56 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Serie
TS
Typ
Tool Assortment
Set-Ausführung
1/4" Umschaltknarre, 1/4" Wobble-Verlängerung, 1/4" T-Griff, 1/4" Stecknuss UD-Profil, 1/4" Stecknuss, 1/4" Schraubendreher-Bit Schlitz, 1/4" Schraubendreher-Bit Innensechskant, 1/4" Schraubendreher-Bit XZN, 1/4&qu
Gesamtzahl der Werkzeuge
147
Heizung-/Sanitärmonteur-Set
Nein
Elektromonteur-Set
Nein
Anzahl Führungsbohrer
0
Anzahl Gabelschlüssel
0
Anzahl Holzbohrer
0
Anzahl HSS-Spiralbohrer
24
Anzahl Kabelschneider
0
Anzahl Koaxial-Werkzeuge
0
Anzahl Kreuz-Schraubendreher PH
2
Anzahl Kreuz-Schraubendreher PZ
0
Anzahl Lochsägen
0
Anzahl LWL-Konfektionierungswerkzeuge
0
Anzahl Randversenker
0
Anzahl Ringschlüssel
0
Anzahl Schlitz-Schraubendreher
4
Anzahl Steckeinsätze
8
Anzahl Stecknüsse
33
Anzahl Steckschlüssel
0
Anzahl Steinbohrer
0
Anzahl Stufenbohrer
0
Anzahl Torx-Schraubendreher
0
Anzahl Feilen
0
Anzahl Messgeräte
0
Verpackung
Sonstige
Gewicht
12.07 kg
Länge
316.5 mm
Breite
390 mm
Anzahl Zangen
4
Anzahl Ring-Maulschlüssel
16
Anzahl Innensechskant-Schlüssel
8
Anzahl Rollgabelschlüssel
0
Anzahl Knarren
2
Anzahl Bit-Einsätze
8
Anzahl Drehstifte
0
Anzahl Meißel und Punzen
7
Anzahl Hämmer
1
Anzahl Sägen
0
Anzahl Multifunktionswerkzeuge
0
Anzahl Testwerkzeuge
0