Eriks
GEDORE

GEDORE Werkzeugsortiment, TS-308 Serie, Satz von 308

  • ERIKS:14047662
  • Hersteller:2956535
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Mit GEDORE Check-Tool-System: Vollständigkeitsprüfung durch 2-farbige Schaumstoffeinlagen, Jedes Werkzeug liegt verrutschsicher in eigener Aussparung, durch Griffmulden leicht herausnehmbar
Zur Liste hinzufügen

3.404,02 €/ Stückexkl. MwSt

3.982,70 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Serie
TS-308
Typ
Tool assortment
Set-Ausführung
Umkehrbare Ratsche, Wackelverlängerung, T-Griff, Steckschlüssel, Schraubendreher, Bithalter, Verlängerung, Rückschlagfreier Hammer, Adapter Sechskant - Vierkant, Offener Ringschlüssel mit Ratsche UD-Profil, Kombinationsschlüssel UD-Profil, Doppelmaulschl
Gesamtzahl der Werkzeuge
308
Heizung-/Sanitärmonteur-Set
Nein
Elektromonteur-Set
Nein
Anzahl Führungsbohrer
0
Anzahl Gabelschlüssel
0
Anzahl Holzbohrer
0
Anzahl HSS-Spiralbohrer
24
Anzahl Kabelschneider
0
Anzahl Koaxial-Werkzeuge
0
Anzahl Kreuz-Schraubendreher PH
2
Anzahl Kreuz-Schraubendreher PZ
0
Anzahl Lochsägen
0
Anzahl LWL-Konfektionierungswerkzeuge
0
Anzahl Randversenker
0
Anzahl Ringschlüssel
13
Anzahl Schlitz-Schraubendreher
4
Anzahl Steckeinsätze
10
Anzahl Stecknüsse
51
Anzahl Steckschlüssel
9
Anzahl Steinbohrer
0
Anzahl Stufenbohrer
0
Anzahl Torx-Schraubendreher
6
Anzahl Feilen
6
Anzahl Messgeräte
0
Verpackung
Sonstige
Gewicht
30.14 kg
Anzahl Zangen
5
Anzahl Ring-Maulschlüssel
26
Anzahl Innensechskant-Schlüssel
8
Anzahl Rollgabelschlüssel
0
Anzahl Knarren
3
Anzahl Bit-Einsätze
36
Anzahl Drehstifte
0
Anzahl Meißel und Punzen
7
Anzahl Hämmer
2
Anzahl Sägen
0
Anzahl Multifunktionswerkzeuge
0
Anzahl Testwerkzeuge
0