658,63 €/ Stückexkl. MwSt
770,60 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GEDORE |
Serie | 1100 |
Typ | Tool Assortment |
Set-Ausführung | 1/2" Umschaltknarre, 1/2" Verlängerung, 1/2" Kardangelenk, 1/2" Sechskant-Stecknüsse, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 mm Verstellbarer Maulschlüssel, 8" Universalzange, 10" 2C-Griff Kraft-Seitenschneider, 160 mm 2C-Gr |
Material | ABS |
Gesamtzahl der Werkzeuge | 58 |
Heizung-/Sanitärmonteur-Set | Nein |
Elektromonteur-Set | Ja |
Anzahl Führungsbohrer | 0 |
Anzahl Gabelschlüssel | 0 |
Anzahl Holzbohrer | 0 |
Anzahl HSS-Spiralbohrer | 0 |
Anzahl Kabelschneider | 0 |
Anzahl Koaxial-Werkzeuge | 0 |
Anzahl Kreuz-Schraubendreher PH | 3 |
Anzahl Kreuz-Schraubendreher PZ | 0 |
Anzahl Lochsägen | 0 |
Anzahl LWL-Konfektionierungswerkzeuge | 0 |
Anzahl Randversenker | 0 |
Anzahl Ringschlüssel | 0 |
Anzahl Schlitz-Schraubendreher | 4 |
Anzahl Steckeinsätze | 3 |
Anzahl Stecknüsse | 13 |
Anzahl Steckschlüssel | 0 |
Anzahl Steinbohrer | 0 |
Anzahl Stufenbohrer | 0 |
Anzahl Torx-Schraubendreher | 8 |
Anzahl Feilen | 6 |
Anzahl Messgeräte | 1 |
Verpackung | Koffer |
Gewicht | 9.55 kg |
Höhe | 152 mm |
Länge | 444 mm |
Breite | 442 mm |
Tiefe | 357 mm |
Anzahl Zangen | 3 |
Anzahl Ring-Maulschlüssel | 0 |
Anzahl Innensechskant-Schlüssel | 10 |
Anzahl Rollgabelschlüssel | 1 |
Anzahl Knarren | 1 |
Anzahl Bit-Einsätze | 0 |
Anzahl Drehstifte | 0 |
Anzahl Meißel und Punzen | 1 |
Anzahl Hämmer | 1 |
Anzahl Sägen | 0 |
Anzahl Multifunktionswerkzeuge | 0 |
Anzahl Testwerkzeuge | 1 |