Eriks
GEDORE

GEDORE Werkzeugsortiment, 1100 Serie, Set von 36, ABS

  • ERIKS:14591027
  • Hersteller:2658208
Image 1
Elektrikerwerkzeug-Satz, 36-teilig

Satzinhalt:
10 Winkelschraubendreher 1,3; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
4 VDE-Schraubendreher Schlitz 2,5; 4; 5,5; 6,5 mm
3 VDE-Schraubendreher Kreuzschlitz PH 0; 1; 2
1 Phasenprüfer 1-polig
1 Spannungsprüfer 2-polig
1 Maurermeißel, Achtkant, 250 mm
1 Elektrikermeißel, Vierkant, 250 mm
1 Schlosserhammer Rotband-Plus 500 g
1 Einmaulschlüssel 8", verstellbar, 205 mm
1 Wasserpumpenzange 10", 15-fach verstellbar, 260 mm
1 Automatische Abisolierzange, 200 mm
1 Mehrzweckzange 180 mm
1 VDE-Seitenschneider 160 mm
1 VDE-Flachrundzange 200 mm
1 VDE-Abisolierzange 160 mm
1 VDE-Flachrundzange, gewinkelt, 200 mm
1 VDE-Kabelschere 200 mm
1 Kabelmesser 170 mm
1 Schaltschrankschlüssel Elektro
1 Elektroisolierband 10 m
1 Holz-Gliedermaßstab 2 m
1 Spachtel 60 mm

Zur Liste hinzufügen

910,74 €/ Stückexkl. MwSt

1.065,57 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Serie
1100
Typ
Tool Assortment
Set-Ausführung
Maurermeißel, 250x16 mm Elektrikermeißel, 4kt 250x10x7 mm Ingenieurhammer, 500 g Verstellbarer Gabelschlüssel, 8". Universalzange JC, 10". Abisolierzange, automatisch Kombizange JC, 180 mm 2C-Griff VDE-Seitenschneider, 160 mm VDE-Flachzange, 20
Material
ABS
Gesamtzahl der Werkzeuge
36
Verpackung
Koffer
Gewicht
8.72 kg
Höhe
152 mm
Länge
444 mm
Breite
360 mm