Eriks
GEDORE

GEDORE Werkzeugsortiment, 1041 Serie, Set von 74, ABS, 4010886950876

  • ERIKS:14591035
  • Hersteller:3082156
Image 1
VDE-Werkzeugsatz, 74-teilig

Satzinhalt:
1 Kunststoffkoffer
6 Ring-Maulschlüssel 10; 13; 17; 19; 22 mm
1 Steckschlüssel-Garnitur 1/4", 35-teilig
1 Winkelschraubendreher-Satz, 8-teilig, 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
6 VDE-Schraubendreher Schlitz 3; 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8 mm
3 VDE-Schraubendreher Kreuzschlitz PH 0; 1; 2
1 Rollgabelschlüssel 8"
1 Schonhammer, rückschlagfrei
1 Taschenbandmaß, 3 m
1 VDE-Kabelmesser, 1-teilig, 180 mm
1 VDE-Abisolierzange, 160 mm
1 VDE-Kombizange, 200 mm
1 VDE-Kraft-Kombizange, 180 mm
1 VDE-Kraft-Seitenschneider, 180 mm
1 VDE-Wasserpumpenzange, 10"
1 Schlagwerkzeug-Satz, 6-teilig
1 Phasenprüfer, 1-polig
1 Kabelmesser, 1-teilig, 90 mm
Zur Liste hinzufügen

751,03 €/ Stückexkl. MwSt

878,71 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Serie
1041
Typ
Tool Assortment
Set-Ausführung
Ringschlüssel Nr. 7, 10 13 17 19 22 mm 1/4" Bit-Steckschlüsselsatz Nr. 666-U-20, mit Ratsche 35-tlg. Winkelschraubendreher-Satz Nr. PH 42-88, 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm Verstellbarer Maulschlüssel Nr. 60 P 8, 8" VDE-Schlitzschraubendreher Nr. VDE 21
Material
ABS
Gesamtzahl der Werkzeuge
74
Verpackung
Koffer
Gewicht
10.3 kg
Höhe
185 mm
Länge
490 mm
Breite
395 mm