Eriks
GEDORE

GEDORE Werkzeugsortiment, 1041 Serie, Set von 74, ABS, 4010886950852

  • ERIKS:14591034
  • Hersteller:3082121
Image 1
Werkzeugsatz, 74-teilig

Satzinhalt:
1 Kunststoffkoffer
5 Ring-Maulschlüssel 10; 13; 17; 19; 22 mm
1 Steckschlüssel-Garnitur, 35-teilig
1 Winkelschraubendreher-Satz, 8-teilig, 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
5 Schraubendreher, Schlitz 3; 4; 5,5; 6,5; 8 mm
3 Schraubendreher, Kreuzschlitz PH 0; 1; 2
1 Rollgabelschlüssel 8"
1 Schonhammer, rückschlagfrei
1 Taschenmessschieber
1 Taschenbandmaß, 3 m
1 Abisolierzange, 160 mm
1 Kombizange, 200 mm
1 Kraft-Kombizange, 180 mm
1 Kraft-Seitenschneider, 160 mm
1 Wasserpumpenzange, 10"
1 Schagwerkzeugsatz, 6-teilig
1 Phasenprüfer, 1-polig
1 Kabelmesser, 1-teilig
1 Drahtbürste, 3-reihig
Zur Liste hinzufügen

790,63 €/ Stückexkl. MwSt

925,04 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Serie
1041
Typ
Tool Assortment
Set-Ausführung
1 Kunststoffkoffer, 5 Kombinationsschlüssel 10; 13; 17; 19; 22 mm, 1 Steckschlüsselsatz, 35-teilig, 1 Winkelschlüsselsatz, 8-teilig, 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm, 5 Schlitzschraubendreher 3; 4; 5,5; 6,5; 8 mm, 3 Kreuzschlitzschraubendreher PH 0; 1; 2, 1
Material
ABS
Gesamtzahl der Werkzeuge
74
Verpackung
Koffer
Gewicht
10.6 kg
Höhe
200 mm
Länge
430 mm
Breite
395 mm