Eriks
GEDORE

GEDORE Werkzeugsatz, 106 Serie, Set von 6, Vanadiumstahl, 8725200

  • ERIKS:23077763
  • Hersteller:8725200
Image 1
Vanadium Stahl, Schlagköpfe induktiv angelassen
Zur Liste hinzufügen

34,62 €/ Stückexkl. MwSt

40,51 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Serie
106
Typ
Tool Set
Set-Ausführung
6 Teile im Werkzeugsatz
Material
Vanadiumstahl
Gesamtzahl der Werkzeuge
6
Heizung-/Sanitärmonteur-Set
Nein
Elektromonteur-Set
Nein
Anzahl Führungsbohrer
0
Anzahl Gabelschlüssel
0
Anzahl Holzbohrer
0
Anzahl HSS-Spiralbohrer
0
Anzahl Kabelschneider
0
Anzahl Koaxial-Werkzeuge
0
Anzahl Kreuz-Schraubendreher PH
0
Anzahl Kreuz-Schraubendreher PZ
0
Anzahl Lochsägen
0
Anzahl LWL-Konfektionierungswerkzeuge
0
Anzahl Randversenker
0
Anzahl Ringschlüssel
0
Anzahl Schlitz-Schraubendreher
0
Anzahl Steckeinsätze
0
Anzahl Stecknüsse
0
Anzahl Steckschlüssel
0
Anzahl Steinbohrer
0
Anzahl Stufenbohrer
0
Anzahl Torx-Schraubendreher
0
Anzahl Feilen
0
Anzahl Messgeräte
0
Verpackung
PVC-Halter
Gewicht
0.525 kg
Höhe
17 mm
Länge
154 mm
Breite
75 mm
Anzahl Zangen
0
Anzahl Ring-Maulschlüssel
0
Anzahl Innensechskant-Schlüssel
0
Anzahl Rollgabelschlüssel
0
Anzahl Knarren
0
Anzahl Bit-Einsätze
0
Anzahl Drehstifte
0
Anzahl Meißel und Punzen
6
Anzahl Hämmer
0
Anzahl Sägen
0
Anzahl Multifunktionswerkzeuge
0
Anzahl Testwerkzeuge
0