31,17 €/ Stückexkl. MwSt
36,47 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GEDORE |
Serie | VDE 19 30 |
Typ | VDE Socket Wrench Insert |
Schlüsselweite | 30 mm |
Anschlussmaß | 1/2 in |
Außendurchmesser | 44.5 mm |
Länge | 59 mm |
VDE geprüft | Ja |
Schutzisoliert 1000 V | Ja |
Zwölfkanteinsatz | Nein |
Ausführung funkenarm | Nein |
Material | Chrom-Vanadium-Stahl |
Gewicht | 212 g |
Ausführung | Inch |
Für Schlagschrauber | Nein |
Mit Gelenk | Nein |
Magnetisch | Nein |
VDE-geprüft | Ja |