Eriks
GEDORE

GEDORE VDE S 8003 H VDE-Zangensatz mit Hüllenisolierung

  • ERIKS:23899466
  • Hersteller:1550594
Image 1
Schenkel schutzisoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, Hüllenisolierung
Zur Liste hinzufügen

80,85 €/ Stückexkl. MwSt

94,59 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Anzahl Vornschneider
0
Anzahl Waschbeckenzange
0
Anzahl Kombizange
1
Anzahl Flachzange
1
Anzahl Rundzange
0
Anzahl Telefonzange
0
Anzahl Seitenschneider
1
Anzahl Abisolierzangen
0
Anzahl Wasserpumpenzange
0
Anzahl Rohrzange
0
Anzahl Monierzange
0
Anzahl Kneifzange
0
Anzahl Plombenzange
0
Anzahl Zange für Sicherungsringe
0
Anzahl Verarbeitungswerkzeug für Kabelbinder
0
Anzahl Gripzange
0
Anzahl Syphonzange
0
Gesamtzahl der Werkzeuge
3
Verpackung
Box
Gewicht
747 g