Eriks
GEDORE

GEDORE VDE IN 19 6 VDE-Schraubendrehereinsatz 1/2" Innen-6kt 6 mm

  • ERIKS:23060640
  • Hersteller:6124560
Image 1
Mit Innenvierkantantrieb nach DIN 3120-C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Schutzisoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, 2-fach Check-Tool-Isolierung, Diese Einsätze lassen sich nur kombinieren mit No. VDE 1991, VDE 1993 U, VDE 1990, VDE 4508-05
Zur Liste hinzufügen

37,54 €/ Stückexkl. MwSt

43,92 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Anschlussmaß
1/2" in
Maß
27 mm
Schutzisoliert 1000 V
Ja
VDE geprüft
Ja
Länge
106 mm
Anschlussmaß
12.5 mm
Durchmesser
27 mm
Klingenlänge
106 mm
VDE-geprüft
Ja