Eriks
GEDORE

GEDORE VDE 8316-200 VDE-Kraft-Seitenschneider mit Tauchisolierung

  • ERIKS:23073105
  • Hersteller:6742570
Image 1
Für harten Draht/Pianodraht, Max. Schneidkapazität Ø 1,8-2,0 mm, Schenkel schutzisoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, Tauchisolierung: 2-fach Check-Tool-Isolierung
Zur Liste hinzufügen

48,50 €/ Stückexkl. MwSt

56,75 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Länge
200 mm
Form
Kraftseitenschneider
Isoliert
Ja
Schutzisoliert 1000 V
0
VDE geprüft
Ja
ESD geprüft
Nein
Kopfbreite
28 mm
Kopfhöhe
22 mm
Oberflächenschutz
Verchromt