41,58 €/ Stückexkl. MwSt
48,65 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GEDORE |
Länge | 210 mm |
Form | Kraftseitenschneider |
Isoliert | Ja |
Schutzisoliert 1000 V | 1 |
VDE geprüft | Ja |
ESD geprüft | Nein |
Kopfbreite | 28 mm |
Kopfhöhe | 11 mm |
Griffüberzug | Kunststoffhüllen |
Oberflächenschutz | Verchromt |