Eriks
GEDORE

GEDORE VDE 8316-180 VDE-Kraft-Seitenschneider mit Tauchisolierung

  • ERIKS:11873493
  • Hersteller:1429590
Image 1
Für harten Draht/Pianodraht, Max. Schneidkapazität Ø 1,8-2,0 mm, Schenkel schutzisoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, Tauchisolierung: 2-fach Check-Tool-Isolierung
Zur Liste hinzufügen

46,18 €/ Stückexkl. MwSt

54,03 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Länge
180 mm
Form
Kraftseitenschneider
Isoliert
Ja
Schutzisoliert 1000 V
1
VDE geprüft
Ja
ESD geprüft
Nein
Kopfbreite
26 mm
Kopfhöhe
11 mm
Griffüberzug
Kunststoffhüllen
Oberflächenschutz
Verchromt