Eriks
GEDORE

GEDORE VDE 8315-160 H VDE Abisolier-Seitenschneider

  • ERIKS:11893493
  • Hersteller:1742582
Image 1
Elektriker-Seitenschneider mit Doppelfunktion: Schneiden und Abisolieren, Abisolierlöcher für ein- und mehrdrähtige Leiter mit 1,5 mm² und 2,5 mm² Leiterquerschnitt, Schenkel schutzisoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, Hüllenisolierung
Zur Liste hinzufügen

40,41 €/ Stückexkl. MwSt

47,28 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Abisolierbereich Querschnitt
1,5 - 2,5 mmk
Länge
160 mm
Abisolierlänge einstellbar
Nein
Kerbtiefe einstellbar
Nein
Längsschnitt
Nein
Rundschnitt
Ja
Spiralschnitt
Nein
Mit Drahtschneider
Ja
Isoliert
Ja
Schutzisoliert 1000 V
1
Griffausführung
2-Komponenten
VDE geprüft
Ja
Selbsteinstellend
Nein
Länge der Backen
19 mm
Kopfbreite
22 mm
Kopfhöhe
19 mm
Griffüberzug
Kunststoffhüllen
Oberflächenschutz
Verchromt
Gewicht
231 g
VDE-geprüft
Ja