27,70 €/ Stückexkl. MwSt
32,41 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GEDORE |
Länge | 140 mm |
Form | Standard |
Isoliert | Ja |
Schutzisoliert 1000 V | 1 |
VDE geprüft | Ja |
ESD geprüft | Nein |
Kopfbreite | 18.5 mm |
Kopfhöhe | 9.5 mm |
Griffüberzug | Kunststoffhüllen |
Oberflächenschutz | Verchromt |