Eriks
GEDORE

GEDORE VDE 8250-180 VDE-Kraft-Kombinationszange mit Tauchisolierung

  • ERIKS:23072328
  • Hersteller:6720090
Image 1
Stückgeprüft, Für Rund- und Flachmaterial, Extra lange Schneiden, Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Schneidenhärte 62-64 HRC, Für alle Drähte, auch Pianodraht, 1, 6 mm, Schenkel schutzisoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, Tauchisolierung: 2-fach Check-Tool-Isolierung
Zur Liste hinzufügen

38,13 €/ Stückexkl. MwSt

44,61 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Länge
180 mm
Vorstehende Schneide
Nein
Ausführung funkenarm
Nein
Schutzisoliert 1000 V
0
Griffausführung
1-Komponenten
VDE geprüft
Ja
Mit Aufprallschutz
Nein
Isoliert
Ja
Gewicht
312 g
Material
Stahl
Form
Gerade
Länge der Backen
38.5 mm
Kopfbreite
25.6 mm
Kopfhöhe
11 mm
ESD geprüft
Nein
Oberflächenschutz
Sonstige
Geschmiedet
Nein
Griffüberzug
Kunststoffbeschichtet
Mit Seitenschneider
Ja
Greiffläche
Gezahnt
VDE-geprüft
Nein