Eriks
GEDORE

GEDORE VDE 8250-160 VDE-Kraft-Kombinationszange mit Tauchisolierung

  • ERIKS:23072327
  • Hersteller:1429582
Image 1
Stückgeprüft, Für Rund- und Flachmaterial, Extra lange Schneiden, Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Schneidenhärte 62-64 HRC, Für alle Drähte, auch Pianodraht, 1, 6 mm, Schenkel schutzisoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, Tauchisolierung: 2-fach Check-Tool-Isolierung
Zur Liste hinzufügen

36,94 €/ Stückexkl. MwSt

43,22 €inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Länge
160 mm
Vorstehende Schneide
Nein
Ausführung funkenarm
Nein
Schutzisoliert 1000 V
1
Griffausführung
1-Komponenten
VDE geprüft
Ja
Mit Aufprallschutz
Nein
Isoliert
Ja
Gewicht
236 g
Material
Stahl
Form
Gerade
Länge der Backen
35 mm
Kopfbreite
22.8 mm
Kopfhöhe
10.4 mm
ESD geprüft
Nein
Oberflächenschutz
Verchromt
Geschmiedet
Ja
Griffüberzug
Kunststoffbeschichtet
Mit Seitenschneider
Ja
Greiffläche
Gezahnt
VDE-geprüft
Ja