31,17 €/ Stückexkl. MwSt
36,47 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GEDORE |
Länge | 160 mm |
Vorstehende Schneide | Nein |
Ausführung funkenarm | Nein |
Schutzisoliert 1000 V | 1 |
Griffausführung | 2-Komponenten |
VDE geprüft | Ja |
Mit Aufprallschutz | Nein |
Isoliert | Ja |
Gewicht | 203 g |
Material | Stahl |
Form | Gerade |
Länge der Backen | 35 mm |
Kopfbreite | 22.8 mm |
Kopfhöhe | 10.4 mm |
ESD geprüft | Nein |
Oberflächenschutz | Verchromt |
Geschmiedet | Ja |
Griffüberzug | Kunststoffhüllen |
Mit Seitenschneider | Ja |
Greiffläche | Gezahnt |
VDE-geprüft | Ja |