Eriks
GEDORE

GEDORE VDE 8132 AB-160 H VDE-Flachrundzange mit Hüllenisolierung

  • ERIKS:11893361
  • Hersteller:1552139
Image 1
Flach-runde, lange Backen, Greifflächen gewinkelt, gezahnt, Spitzen 45° gewinkelt, Schenkel schutzisoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, Hüllenisolierung
Zur Liste hinzufügen

32,34 €/ Stückexkl. MwSt

37,84 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Länge
160 mm
Isoliert
Ja
Schutzisoliert 1000 V
1
Griffausführung
2-Komponenten
VDE geprüft
Ja
Mit Aufprallschutz
Nein
Länge der Backen
46 mm
Kopfbreite
16.5 mm
Kopfhöhe
9 mm
Griffüberzug
Kunststoffhüllen
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verchromt
ESD geprüft
Nein
Gewicht
145 g
VDE-geprüft
Ja