Eriks
GEDORE

GEDORE VDE 8132-200 VDE-Flachrundzange mit Tauchisolierung

  • ERIKS:23073652
  • Hersteller:6721650
Image 1
Flach-runde, lange Backen, Greifflächen gerade, gezahnt, Für Halte-, Greif-, Biege- und Schneidarbeiten, Schenkel schutzisoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, Tauchisolierung: 2-fach Check-Tool-Isolierung
Zur Liste hinzufügen

41,58 €/ Stückexkl. MwSt

48,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Länge
200 mm
Isoliert
Ja
Schutzisoliert 1000 V
1
Griffausführung
1-Komponenten
VDE geprüft
Ja
Länge der Backen
75.7 mm
Kopfbreite
3.7 mm
Kopfhöhe
9.5 mm
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verchromt
Gewicht
248 g
VDE-geprüft
Ja