Eriks
GEDORE

GEDORE VDE 8132-200 H VDE-Flachrundzange mit Hüllenisolierung

  • ERIKS:11893257
  • Hersteller:1552120
Image 1
Flach-runde, lange Backen, Greifflächen gerade, gezahnt, Für Halte-, Greif-, Biege- und Schneidarbeiten, Schenkel schutzisoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, Hüllenisolierung
Zur Liste hinzufügen

34,66 €/ Stückexkl. MwSt

40,55 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Länge
200 mm
Isoliert
Ja
Schutzisoliert 1000 V
1
Griffausführung
2-Komponenten
VDE geprüft
Ja
Mit Aufprallschutz
Nein
Länge der Backen
75.7 mm
Kopfbreite
18.5 mm
Kopfhöhe
9.5 mm
Griffüberzug
Kunststoffhüllen
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verchromt
ESD geprüft
Ja
Gewicht
218 g
VDE-geprüft
Ja