Eriks
GEDORE

GEDORE VDE 8132-160 H VDE-Flachrundzange mit Hüllenisolierung

  • ERIKS:11893256
  • Hersteller:1552112
Image 1
Flach-runde, lange Backen, Greifflächen gerade, gezahnt, Für Halte-, Greif-, Biege- und Schneidarbeiten, Schenkel schutzisoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, Hüllenisolierung
Zur Liste hinzufügen

27,70 €/ Stückexkl. MwSt

32,41 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Länge
160 mm
Isoliert
Ja
Schutzisoliert 1000 V
1
Griffausführung
2-Komponenten
VDE geprüft
Ja
Mit Aufprallschutz
Nein
Länge der Backen
50 mm
Kopfbreite
16.5 mm
Kopfhöhe
9 mm
Griffüberzug
Kunststoffhüllen
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verchromt
ESD geprüft
Nein
Gewicht
150 g
VDE-geprüft
Ja