Eriks
GEDORE

GEDORE VDE 8122-160 VDE-Rundzange mit Tauchisolierung

  • ERIKS:23071933
  • Hersteller:6717110
Image 1
Mit langen Backen, Greifflächen gezahnt, Für Greif- und Biegearbeiten, Schenkel schutzisoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, Tauchisolierung: 2-fach Check-Tool-Isolierung
Zur Liste hinzufügen

40,41 €/ Stückexkl. MwSt

47,28 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Länge
160 mm
Isoliert
Ja
Schutzisoliert 1000 V
0
Griffausführung
1-Komponenten
VDE geprüft
Ja
Länge der Backen
48 mm
Kopfbreite
16.5 mm
Kopfhöhe
8.7 mm
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verchromt
Gewicht
170 g
VDE-geprüft
Ja