Eriks
GEDORE

GEDORE VDE 8098-160 VDE-Abisolierzange mit Tauchisolierung

  • ERIKS:23072723
  • Hersteller:6708980
Image 1
Selbstöffnend, mit Feder und Feststellschraube, V-förmige Schneidbacken zum Abisolieren von ein- und mehrdrähtigen Leitern mit Kunststoffisolierung, Für Drähte von 0, 8 bis 6, 0 mm², Schenkel schutzisoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, Tauchisolierung: 2-fach Check-Tool-Isolierung
Zur Liste hinzufügen

38,13 €/ Stückexkl. MwSt

44,61 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Abisolierbereich Querschnitt
0.8 - 6 mmk
Länge
160 mm
Abisolierlänge einstellbar
Nein
Kerbtiefe einstellbar
Ja
Längsschnitt
Nein
Rundschnitt
Ja
Spiralschnitt
Nein
Mit Drahtschneider
Nein
Isoliert
Ja
Schutzisoliert 1000 V
1
Griffausführung
1-Komponenten
VDE geprüft
Ja
Mit Aufprallschutz
Nein
Selbsteinstellend
Nein
Länge der Backen
43.5 mm
Kopfbreite
18.5 mm
Oberflächenschutz
Verchromt
Gewicht
217 g
VDE-geprüft
Ja