Eriks
GEDORE

GEDORE VDE 8094 VDE-Kabelschere

  • ERIKS:11893480
  • Hersteller:6725050
Image 1
Zum Schneiden von mehradrigen Kupfer- und Aluminiumkabeln bis Ø 20 mm, Bei Nutzung von Vor- und Fertigschnitt erhöht sich der Durchmesser auf Ø 25 mm, Die Griffweite bleibt dabei im Bereich der ergonomischen Einhandbedienung, Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Nicht für Stahldraht und hartgezogene Kupferleiter geeignet, Schenkel schutzisoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, Tauchisolierung: 2-fach Check-Tool-Isolierung
Zur Liste hinzufügen

84,31 €/ Stückexkl. MwSt

98,64 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Geeignet für max. Kabeldurchmesser
20 mm
Max. Kabelquerschnitt
20 mmk
Mit Abisolierfunktion
Nein
Schutzisoliert 1000 V
0
Ausführung/Betätigung
Mechanisch Einhand
Geeignet für mehrdrähtige Leiter
Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter
Nein
Geeignet für massive Leiter
Nein
Geeignet für Stahldrahtumflechtung
Nein
Gesamtlänge
200 mm
Schneidkopf auswechselbar
Nein
Schneidbacken auswechselbar
Nein
Isoliert
Ja
Griffausführung
1-Komponenten
VDE geprüft
Ja
Mit Aufprallschutz
Nein
VDE-geprüft
Nein