Eriks
GEDORE

GEDORE VDE 4508-05 VDE-Drehmomentschlüssel 1/2" 10-50 Nm

  • ERIKS:13368877
  • Hersteller:3079066
Image 1
Absprungsystem erzeugt ein deutliches fühl- und hörbares Auslösesignal, Rekalibrierung ohne Zerstörung der Isolation, Feinverzahnte Knarre mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, Sicherungsknopf gegen ungewolltes Lösen des Steckschlüsseleinsatzes, Schutzisoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900
Zur Liste hinzufügen

482,92 €/ Stückexkl. MwSt

565,02 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Anschlussmaß
1/2" in
Anzugsdrehmoment
von 10 bis 50 Nm
Gesamtlänge
369 mm
Schraubendreher-Modell
Nein
Mit Skala
Ja
Genauigkeit Skalierung
0.025 Nm
Schutzisoliert 1000 V
1
Isoliert
Ja
Mit Signalton
Ja
Elektronisch
Nein
Kopfhöhe
62 mm
Kopfbreite
48 mm
Anschlussmaß
12.5 mm
Gewicht
825 g
Genauigkeit nach ISO 6789
4 %
VDE-geprüft
Ja