9,65 €/ Stückexkl. MwSt
11,29 €inkl. MwSt
41 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GEDORE |
Serie | VDE 2170 |
Typ | Screwdriver |
Klingenbreite | 5.5 mm |
Klingenstärke | 1 mm |
Klingenlänge | 125 mm |
Schutzisoliert 1000 V | Ja |
VDE geprüft | Ja |
Isoliert | Nein |
Griffausführung | Sonstige |
Antimagnetisch | Nein |
Präzisionsausführung | Nein |
Gesamtlänge | 225 mm |
Ausführung funkenarm | Ja |
Material | Molybdän-Vanadium-Stahl |
Gewicht | 85 g |
Material Griff | Kunststoff |
Antriebsvierkant/-sechskant | Ohne |
Gewölbte Klinge | Nein |
Ausführung Schaft | Rund |
Mit Abrollschutz | Ja |
Kappe drehbar | Ja |
Mit Schlagkappe | Nein |
Klingenmaterial | Verzinkter Molybdän-Vanadium-Stahl |
Oberflächenschutz Klinge | Sonstige |
Oberflächenbehandlung Klinge | Verzinkt |
Durchgehende Klinge | Nein |
Gewicht | 85 |
Ausführung | Gerade |
Grösse | Sonstige |