Eriks
GEDORE

GEDORE VDE 2170 4 VDE-Schraubendreher

  • ERIKS:23079265
  • Hersteller:1612255
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Stückgeprüft, schutzisoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, vollisolierte Klinge, Spitze nach DIN ISO 2380-1 Form A, Ergonomischer 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ für maximale Kraftübertragung bei minimaler Beanspruchung der Hand, Antriebsform-Markierung am Griffende, Mit Aufhängeloch am Griff zum platzsparenden Verstauen
Zur Liste hinzufügen

7,51 €/ Stückexkl. MwSt

8,79 €inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Serie
VDE 2170
Typ
Screwdriver
Klingenbreite
4 mm
Klingenstärke
0.8 mm
Klingenlänge
100 mm
Blattdurchmesser
6.7 mm
Schutzisoliert 1000 V
Ja
VDE geprüft
Ja
Isoliert
Nein
Griffausführung
Sonstige
Antimagnetisch
Nein
Präzisionsausführung
Nein
Gesamtlänge
185 mm
Ausführung funkenarm
Ja
Material
Molybdän-Vanadium-Stahl
Gewicht
45 g
Material Griff
Kunststoff
Antriebsvierkant/-sechskant
Ohne
Gewölbte Klinge
Nein
Ausführung Schaft
Rund
Mit Abrollschutz
Ja
Kappe drehbar
Ja
Mit Schlagkappe
Nein
Klingenmaterial
Verzinkter Molybdän-Vanadium-Stahl
Oberflächenschutz Klinge
Sonstige
Oberflächenbehandlung Klinge
Verzinkt
Durchgehende Klinge
Nein
Gewicht
45
Ausführung
Gerade
Grösse
4