Eriks
GEDORE

GEDORE VDE 2170-2160 PH-077 VDE-Schraubendrehersatz

  • ERIKS:23079270
  • Hersteller:1616048
Image 1
Für Schlitz- und Kreuzschlitzschrauben PH, Schutzisoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, vollisolierte Klinge, Ergonomischer 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ für maximale Kraftübertragung bei minimaler Beanspruchung der Hand, Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung
Zur Liste hinzufügen

56,42 €/ Stückexkl. MwSt

66,01 €inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Serie
VDE 2170-2160 PH
Typ
VDE screwdriver set
Anzahl Kreuz-Schraubendreher PH
3
Anzahl Kreuz-Schraubendreher PZ
0
Anzahl Schlitz-Schraubendreher
4
Anzahl Torx-Schraubendreher
0
Gesamtzahl der Werkzeuge
7
Klingenmaterial
Molybdän-Vanadium-Plus-Stahl
Material Griff
Kunststoff
Griffausführung
3-Komponenten
Kappe drehbar
Ja
Isoliert
Ja
Schutzisoliert 1000 V
Ja
Verpackung
Sonstige