Eriks
GEDORE

GEDORE VDE 2162-2172 PM-06 VDE-Schraubendreher-Satz SLIM DRIVE, 6-tlg

  • ERIKS:12743449
  • Hersteller:2928701
Image 1
Für Schlitz-, Kreuzschlitz- PH und Plus-Minus-Schrauben, Ultrakleiner Klingendurchmesser bei voller mechanischer und elektrischer Sicherheit, Schutzisoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, vollisolierte Klinge, Ergonomischer 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ für maximale Kraftübertragung bei minimaler Beanspruchung der Hand, Mit Aufhängeloch am Griff zum platzsparenden Verstauen
Zur Liste hinzufügen

59,82 €/ Stückexkl. MwSt

69,99 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE