Eriks
GEDORE

GEDORE VDE 2160 PH 4 VDE-Schraubendreher Kreuzschlitz PH 4

  • ERIKS:23078689
  • Hersteller:1612158
Image 1
Stückgeprüft, schutzisoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, vollisolierte Klinge, Spitze nach DIN ISO 8764-1 PH, Ergonomischer 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ für maximale Kraftübertragung bei minimaler Beanspruchung der Hand, Antriebsform-Markierung am Griffende
Zur Liste hinzufügen

18,48 €/ Stückexkl. MwSt

21,62 €inkl. MwSt

9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Schraubsystem
Phillips PH
Ausführung
Gerade
Grösse
4
Klingenlänge
200 mm
Gesamtlänge
320 mm
Ausführung funkenarm
Ja
Isoliert
Nein
Griffausführung
Sonstige
Antimagnetisch
Nein
Klemmeinrichtung
Nein
Präzisionsausführung
Nein
VDE geprüft
Ja
Schutzisoliert 1000 V
0
Gewicht
274 g
Material Griff
Kunststoff
Ausführung Schaft
Rund
Antriebsvierkant/-sechskant
Ohne
Antriebsvierkant/-sechskant über die gesamte Klinge
Nein
Mit Abrollschutz
Ja
Kappe drehbar
Ja
Mit Schlagkappe
Nein
Klingenmaterial
Chrom-Molybdän-Vanadium-Legierung
Oberflächenschutz Klinge
Sonstige
Durchgehende Klinge
Nein
VDE-geprüft
Ja