13,86 €/ Stückexkl. MwSt
16,22 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GEDORE |
Schraubsystem | Phillips PH |
Ausführung | Gerade |
Grösse | 3 |
Klingenlänge | 150 mm |
Gesamtlänge | 270 mm |
Ausführung funkenarm | Ja |
Isoliert | Nein |
Griffausführung | Sonstige |
Antimagnetisch | Nein |
Klemmeinrichtung | Nein |
Präzisionsausführung | Nein |
VDE geprüft | Ja |
Schutzisoliert 1000 V | 0 |
Gewicht | 192 g |
Material Griff | Kunststoff |
Ausführung Schaft | Rund |
Antriebsvierkant/-sechskant | Ohne |
Antriebsvierkant/-sechskant über die gesamte Klinge | Nein |
Mit Abrollschutz | Ja |
Kappe drehbar | Ja |
Mit Schlagkappe | Nein |
Klingenmaterial | Chrom-Molybdän-Vanadium-Legierung |
Oberflächenschutz Klinge | Sonstige |
Durchgehende Klinge | Nein |
VDE-geprüft | Ja |